Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 050204 Hitzeschutzdecke PROTEC 1200 - 1,75m x 1,5m – 1200g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 050204 Hitzeschutzdecke PROTEC 1200 - 1,75m x 1,5m – 1200g/m²
GYS 050204 Hitzeschutzdecke PROTEC 1200 - 1,75m x 1,5m – 1200g/m²
GYS 050204 Hitzeschutzdecke PROTEC 1200 - 1,75m x 1,5m – 1200g/m²
Artikel-Nr.:
     1955-2018777542
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     050204
EAN/GTIN:
     3154020050204
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
GYS 050204 Hitzeschutzdecke PROTEC 1200 - 1,75m x 1,5m – 1200g/m²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
050204
Werksnummer:
050204
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.