Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 046573 Masseklemme TYREX 800.120 – 800A – 120mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 046573 Masseklemme TYREX 800.120 – 800A – 120mm²
GYS 046573 Masseklemme TYREX 800.120 – 800A – 120mm²
GYS 046573 Masseklemme TYREX 800.120 – 800A – 120mm²
Artikel-Nr.:
     1955-2018776693
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     046573
EAN/GTIN:
     3154020046573
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme gys
masseklemme
GYS 046573 Masseklemme TYREX 800.120 – 800A – 120mm²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
046573
Werksnummer:
046573
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Masseklemme
Weitere Suchbegriffe: masseklemme 800a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.