| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001852701 Herst.-Nr.: 111263-540-XS EAN/GTIN: 7322302613652 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 111263-540-XS Sweatshirt mit Reißverschluss 7449 RTS Dunkelblau Gr.XS
Kontrastnähte / Schulter- und Ärmelpartien sowie Kragenaußenseite in Kontrastfarbe / Ausschnitt mit kurzem Reißverschluss / Kragensteg in Kontrastfarbe / Feinstrick an Armabschlüssen und Unterkante.
Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Verstärkungen: 100% Polyamid Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111263-540-XS | Werksnummer: | 111263-540-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,76* | € 56,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,93* | € 56,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,83* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|