Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850331 Herst.-Nr.: 11401-47 EAN/GTIN: 4035877931146 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Rindleder Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle Sohle: PU/PU Sohle NEW BASIC Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11401-47 | Werksnummer: | 11401-47 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A | Produktart: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,61* | € 40,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,73* | € 40,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,79* | € 44,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,60* | € 44,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,50* | € 45,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|