Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850302 Herst.-Nr.: 11721-36 EAN/GTIN: 4035877931160 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Veloursleder/Textilmaterial Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz Sohle: GUMMI/PU Sohle FLAME Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Zusatzinfo: Metallfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11721-36 | Werksnummer: | 11721-36 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A | Produktart: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,43* | € 58,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 59,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,46* | € 60,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,46* | € 62,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,39* | € 62,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|