Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, m. Spitzhaken + Sicherungsfeder 25mm, LC 500 daN 6m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, m. Spitzhaken + Sicherungsfeder 25mm, LC 500 daN 6m
Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, m. Spitzhaken + Sicherungsfeder 25mm, LC 500 daN 6m
Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, m. Spitzhaken + Sicherungsfeder 25mm, LC 500 daN 6m
Artikel-Nr.:
     1955-2001847469
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84505_6 M
EAN/GTIN:
     4025888257021
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
RATSCHEN-ZURRGURT, 2-TEILIG, MIT SPITZHAKEN +SICHERUNGSFEDER 25 MM, LC 500 daN, FARBE ORANGE Gr.6 M Norm: DIN EN 12 195-2 Material: Polyester 25 mm Zurrgurt LC (daN): 250 STF (daN): 125 Ausführung: 2-teilig mit Spitzhaken + Sicherungsfeder + Ratsche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84505_6 M
Werksnummer:
84505-6M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 METER
Material:
25 MM, LC 250 daN, FARBE ORANGE TECTOR®
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.