Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2607000096 Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000096 Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Bosch 2607000096 Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Bosch 2607000096 Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001837418
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000096
EAN/GTIN:
     3165140010450
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Bosch 2607000096 Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack Das Carbide-Wendehobelmesser liefert saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Es ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Carbide-Wendehobelmesser ist für die meisten Handhobelmaschinen mit 82-mm-Messern geeignet. Länge mm: 82,4, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2607000096
Werksnummer:
2607000096
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 5,62*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,80*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,31*
1 Tag
212
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,525*
€ 6,64*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 187,60*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 212,59*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 144,59*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 167,06*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,35*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 152,79*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 242,38*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 237,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.