Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001829123 Herst.-Nr.: 2609256901 EAN/GTIN: 3165140480673 |
| |
|
| | |
| Bosch 2609256901 Betonbohrer, SDS quick, 5 x 55 x 100 mm Betonbohrer SDS quick. Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 55 mm, Gesamtlänge: 100 mm. Der hammerfeste Hochleistungsbohrer. Betonbohrer zum einfachen und schnellen Dübelsetzen. Mit SDS quick-Schaft für maximale Drehmomentübertragung. Geeignet für harten Beton, Naturstein, Kunststein und Mauerwerk. Optimale Drehmomentübertragung: Die innovative SDS quick-Flügelkonstruktion bietet eine optimale Kraftübertragung ohne Reibungsverluste. Hohe Kompatibilität: Bohrer mit SDS quick-Schaft können auch in herkömmlichen Bohrfuttern verwendet werden. Hohe Lebensdauer: Sicherer Halt im Bohrfutter verhindert ein Durchrutschen. Dadurch ergibt sich eine wesentlich geringere Abnutzung des Geräts. Mit hammerfester Hartmetallspitze für hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2609256901 | Werksnummer: | 2609256901 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 175,00 | Breite netto mm: | 41,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Betonbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,83* | € 2,66* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,72* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,90* | € 2,72* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|