Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608642105 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608642105 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x
Bosch 2608642105 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x
Bosch 2608642105 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x
Artikel-Nr.:
     1955-2001828829
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642105
EAN/GTIN:
     3165140574457
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm
Bosch 2608642105 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x30x3,2 mm, 96 Das Top Precision Best for Laminated Panel Fine Kreissägeblatt ermöglicht Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei feinen laminierten Paneelen. Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Diese Leistung wird durch die einzigartigen harten Microteq-Zähne verstärkt, die intern bei Bosch hergestellt werden, und aus robustem Carbide-Korn bestehen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist perfekt für den Gebrauch bei Spanplatten, Paneelmaterialien und furniertem Laminat. Das Blatt ist kompatibel mit horizontalen/vertikalen Paneelsägen und Tischsägen. Das Top Precision Best for Laminated Panel Fine Kreissägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 96, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 7/42; 9/46,4; 10/60, Spanwinkel ° w1: 2, Freiwinkel ° w2: 25
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608642105
Werksnummer:
2608642105
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,155000
Gewicht brutto Kg:
1155,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 125,93*
5 Tage
117
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 131,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 132,50*
€ 4,90*
ab € 107,67*
€ 135,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,92*
€ 172,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.