Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608642104 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608642104 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive
Bosch 2608642104 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive
Bosch 2608642104 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive
Artikel-Nr.:
     1955-2001828828
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642104
EAN/GTIN:
     3165140574440
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Bosch 2608642104 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive 250x30x3,2 mm, 48 Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive Kreissägeblatt ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen. Die harten Microteq-Zähne aus robustem Carbide-Korn werden intern hergestellt und sorgen für eine hohe Leistung in Industriequalität. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Kreissägeblatt verfügt über eine Cleanteq-Beschichtung, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um saubere Ergebnisse zu garantieren. Cleanteq hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Das Sägeblatt ist perfekt für Spanplatten und abrasive Paneelmaterialien, die an einer oder beiden Seiten beschichtet sind. Das Blatt ist kompatibel mit horizontalen/vertikalen Paneelsägen und Tischsägen. Außendurchmesser mm: 250, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 48, Zahnform: DH, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7600, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 7/42; 9/46,4; 10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608642104
Werksnummer:
2608642104
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,755000
Gewicht brutto Kg:
0,755000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 120,40*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 123,53*
6 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 124,63*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 126,04*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,68*
€ 163,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.