Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828738 Herst.-Nr.: 2608640762 EAN/GTIN: 3165140236850 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608640762 Kreissägeblatt Construct Wood, 700 x 30 x 4,2 mm, 46 Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Außendurchmesser mm: 700, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 4,2, Stammblattstärke (b2) mm: 3,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 4,2/3,2, Zähnezahl: 46, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 2000, Schnittresultat: 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608640762 | Werksnummer: | 2608640762 | Länge netto mm: | 780,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 23,00 | Gewicht netto Kg: | 10,240000 | Gewicht brutto Kg: | 10,240000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,23* | € 140,21* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,81* | € 140,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,46* | € 143,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,14* | € 147,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 149,86* | € 184,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|