Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828693 Herst.-Nr.: 2608642123 EAN/GTIN: 3165140574631 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608642123 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 400 x 30 x 4 mm, 96 Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 400, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 4,0, Stammblattstärke (b2) mm: 2,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 4,0/2,8, Zähnezahl: 96, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 4700, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608642123 | Werksnummer: | 2608642123 | Länge netto mm: | 485,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 2,668000 | Gewicht brutto Kg: | 2668,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,62* | € 184,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,29* | € 185,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,48* | € 194,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 160,12* | € 197,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,31* | € 247,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|