Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608642121 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608642121 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm,
Bosch 2608642121 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm,
Bosch 2608642121 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm,
Artikel-Nr.:
     1955-2001828691
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642121
EAN/GTIN:
     3165140574617
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt
Bosch 2608642121 Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 84 Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 350, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,5, Stammblattstärke (b2) mm: 2,5, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,5/2,5, Zähnezahl: 84, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 5400, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 9/46; 10/60, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608642121
Werksnummer:
2608642121
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 119,03*
6 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 124,41*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 124,79*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 129,58*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 131,26*
€ 161,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.