Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828680 Herst.-Nr.: 2608642110 EAN/GTIN: 3165140574501 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608642110 Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive 300x30x3,2 mm, 96 Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive Kreissägeblatt ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen. Die harten Microteq-Zähne aus robustem Carbide-Korn werden intern hergestellt und sorgen für eine hohe Leistung in Industriequalität. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Kreissägeblatt verfügt über eine Cleanteq-Beschichtung, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um saubere Ergebnisse zu garantieren. Cleanteq hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Das Sägeblatt ist perfekt für Spanplatten und abrasive Paneelmaterialien, die an einer oder beiden Seiten beschichtet sind. Das Blatt ist kompatibel mit horizontalen/vertikalen Paneelsägen und Tischsägen. Außendurchmesser mm: 300, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 96, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6300, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 7/42; 9/46,4; 10/60, Spanwinkel ° w1: 5, Freiwinkel ° w2: 18 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608642110 | Werksnummer: | 2608642110 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 1,160000 | Gewicht brutto Kg: | 1,160000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,99* | € 132,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,03* | € 132,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,24* | € 132,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,91* | € 133,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 135,30* | € 166,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|