Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828675 Herst.-Nr.: 2608605416 EAN/GTIN: 3165140162364 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608605416 Schleifblatt J410, Standard for Metal, 230 x 280 mm, 180, ungelocht Das Schleifblatt J410 Standard for Metal bietet eine lange Lebensdauer beim Schleifen von Metalloberflächen. Dank der Rückseite aus flexiblem J-Gewebe kombiniert das Blatt eine lange Lebensdauer mit einem hochwertigen Finish. Es wird verwendet für allgemeine Schleifvorgänge auf Oberflächen aus Metall, Kohlenstoffstahl, Baustahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen und Guss. Es eignet sich auch ideal für das Entgraten und Entrosten von Metallflächen sowie das Aufrauen von Dichtflächen. Das Schleifblatt besteht aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern. Damit vereint es hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit. Der geschlossene antistatische Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? und eine lange Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz. Blattabmessung, Breite mm: 230, Blattabmessung, Länge mm: 280, Blattabmessung mm: 230x280, Körnung: 180 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608605416 | Werksnummer: | 2608605416 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 283,00 | Breite netto mm: | 232,00 | Höhe netto mm: | 0,56 | Gewicht netto Kg: | 0,025000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,4379* | € 0,5585* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,41* | € 0,56* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,42* | € 0,57* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,58* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|