Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608640635 Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608640635 Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16
Bosch 2608640635 Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16
Bosch 2608640635 Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16
Artikel-Nr.:
     1955-2001828638
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640635
EAN/GTIN:
     3165140194280
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 230x2,8x30mm
kreissägeblatt
Bosch 2608640635 Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16 Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Außendurchmesser Zoll: 9, Außendurchmesser mm: 230, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 16, Zahnform: HB, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6500, Schnittresultat: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608640635
Werksnummer:
2608640635
Länge netto mm:
307,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,546000
Gewicht brutto Kg:
0,546000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 23,56*
6 Tage
98
1
€ 5,90*
ab € 18,48*
€ 24,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,61*
€ 24,77*
5 Tage
116
1
€ 5,50*
ab € 19,88*
€ 26,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 23,40*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 16,22*
Zubehör
Bosch
2608642097
ab € 64,06*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.