Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828053 Herst.-Nr.: 2608601407 EAN/GTIN: 3165140811101 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608601407 Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal 87mm, 400mm, 4, 11,5mm Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal bietet eine lange Lebensdauer beim Trockenbohren in Mauerwerk. Die Segmente sind lasergeschweißt. Die Dachsegmente der Bohrkronen ermöglichen ein schnelles zentrieren und einfaches Anbohren. Ausgelegt für ein trockenes Bohren in Mauerwerk für Anschlusskästen, Steckdosen, Sanitärleitungen usw. Diese Bohrkrone ist für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk vorgesehen. Für Winkelschleifer. Durchmesser mm: 87, Arbeitslänge mm: 400, Anzahl Segmente: 4, Segmenthöhe mm: 11,5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608601407 | Werksnummer: | 2608601407 | Länge netto mm: | 533,00 | Breite netto mm: | 141,00 | Höhe netto mm: | 134,00 | Gewicht netto Kg: | 1,770000 | Gewicht brutto Kg: | 1,770000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,04* | € 124,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 125,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,69* | € 131,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,34* | € 133,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,41* | € 171,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|