Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 4
Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 4
Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 4
Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 4
Artikel-Nr.:
     1955-2001828035
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601375
EAN/GTIN:
     3165140810784
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Bosch 2608601375 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 172mm, 450mm, 12, 11,5mm Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen. Sie ist geeignet für Diamantbohrmaschinen, die auf ein Nassbohren ausgelegt sind. Durchmesser mm: 172, Arbeitslänge mm: 450, Anzahl Segmente: 12, Segmenthöhe mm: 11,5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608601375
Werksnummer:
2608601375
Länge netto mm:
577,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
6,100000
Gewicht brutto Kg:
6,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 253,33*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 260,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 263,82*
€ 4,90*
ab € 226,02*
€ 265,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 295,21*
€ 327,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.