Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828026 Herst.-Nr.: 2608601366 EAN/GTIN: 3165140810692 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608601366 Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, 102mm, 450mm, 9, 11,5mm Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen. Sie ist geeignet für Diamantbohrmaschinen, die auf ein Nassbohren ausgelegt sind. Durchmesser mm: 102, Arbeitslänge mm: 450, Anzahl Segmente: 9, Segmenthöhe mm: 11,5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608601366 | Werksnummer: | 2608601366 | Länge netto mm: | 573,00 | Breite netto mm: | 121,00 | Höhe netto mm: | 116,00 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 141,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,79* | € 146,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,45* | € 148,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,83* | € 151,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 158,36* | € 194,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|