Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827956 Herst.-Nr.: 2608598048 EAN/GTIN: 3165140332248 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608598048 SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm Dieses Produkt ist ein Austauschzubehör für SDS plus Hohlbohrkronen. Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt. Er ist kompatibel mit SDS plus Schaftsystemen. Folgen Sie den Wartungsanweisungen: Den Schmutz entfernen, leicht schmieren und nur das im Lieferumfang des Hammers enthaltene Fett verwenden. Gesamtlänge mm: 440 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608598048 | Werksnummer: | 2608598048 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 42,00 | Höhe netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,70* | € 58,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,71* | € 58,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,56* | € 59,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,29* | € 61,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,32* | € 76,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|