Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827525 Herst.-Nr.: 2608603159 EAN/GTIN: 3165140658560 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608603159 Trennscheibe gekröpft Standard for Metal A 30 S BF, 115 mm, 2,5 mm Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 2,5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608603159 | Werksnummer: | 2608603159 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,056000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4997* | € 0,6205* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,46* | € 0,65* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,67* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,60* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|