Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608602766 Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608602766 Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180
Bosch 2608602766 Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180
Bosch 2608602766 Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180
Artikel-Nr.:
     1955-2001827523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602766
EAN/GTIN:
     3165140629713
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Bosch 2608602766 Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 180 mm, 1,6 mm Die Trennscheibe Rapido – Multi Construction schneidet verschiedene Materialien schnell und mit hoher Leistung. Die spezielle Schleifmittelgemisch eignet sich für verschiedene Materialien. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall, Stahl, NE-Metallen, Stein, Marmor und Kunststoff. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: ACS 46 V BF, Durchmesser mm: 180, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 1,6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608602766
Werksnummer:
2608602766
Profil:
Inhalt: 1
Länge netto mm:
182,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,31*
6 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,32*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,39*
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,50*
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.