Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827369 Herst.-Nr.: 2608587135 EAN/GTIN: 3165140577878 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608587135 Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 83 x 35 mm Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut. Er ist für alle Winkelschleifer geeignet. Durchmesser (D) mm: 83, Durchmesser (D) Zoll: 3 1/4, Arbeitslänge (L1) mm: 35 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608587135 | Werksnummer: | 2608587135 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,496000 | Gewicht brutto Kg: | 0,522000 | Ursprungsland: | KR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,20* | € 118,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,47* | € 119,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,25* | € 119,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,61* | € 119,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 125,45* | € 151,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|