Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608586788 Hammerbohrer SDS max-7, 28 x 1200 x 1320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608586788 Hammerbohrer SDS max-7, 28 x 1200 x 1320 mm
Bosch 2608586788 Hammerbohrer SDS max-7, 28 x 1200 x 1320 mm
Bosch 2608586788 Hammerbohrer SDS max-7, 28 x 1200 x 1320 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001827289
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586788
EAN/GTIN:
     3165140565714
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Bosch 2608586788 Hammerbohrer SDS max-7, 28 x 1200 x 1320 mm Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 28,00, Arbeitslänge (L1) mm: 1200, Gesamtlänge (L2) mm: 1320
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
2608586788
Werksnummer:
2608586788
Länge netto mm:
1360,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
3,405000
Gewicht brutto Kg:
3460,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 28 mm Arbeits-L.1200 mm L.1320 mm
Norm:
Max-7
Material:
SDS-Max
Produktart:
Hammerbohrer
Ausfuehrung:
SDS-Max
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 187,88*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 188,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 159,18*
€ 188,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 160,25*
€ 190,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 202,57*
€ 238,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.