Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827211 Herst.-Nr.: 2608580525 EAN/GTIN: 3165140557801 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608580525 Hohlbohrkrone SDS max-9, 125 x 80 x 97 mm Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS max-Bohrern. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich. Durchmesser mm: 125, Bohrkronentiefe (L1) mm: 80, Arbeitslänge (L2) mm: 97 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608580525 | Werksnummer: | 2608580525 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 2,290000 | Gewicht brutto Kg: | 2,290000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,33* | € 189,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,96* | € 189,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,71* | € 193,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 158,70* | € 196,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,57* | € 245,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|