Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826945 Herst.-Nr.: 2607019493 EAN/GTIN: 3165140416115 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607019493 Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 80. Hochwertige Universalschleifblätter zur Bearbeitung von großen, auch gewölbten Oberflächen. Feiner und riefenfreier Schliff. Leistungsstarke Schleifblätter für gleichmäßige Schleifergebnisse und hohen Arbeitsfortschritt auf großen, auch gewölbten Flächen. Ideal für das Vorbereiten von Oberflächen (80er Körnung – mittel). Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, zum Planschleifen und Vorschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Beseitigen von Bearbeitungsspuren des Grobschliffs. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format Durchmesser 125 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. Passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken. Geeignet für folgender Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607019493 | Werksnummer: | 2607019493 | Profil: | 25 | Länge netto mm: | 125,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4015* | € 0,5121* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,40* | € 0,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,63* | € 12,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,21* | € 12,85* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,38* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|