Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826865 Herst.-Nr.: 2607010904 EAN/GTIN: 3165140846509 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607010904 Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, 40-teilig, Einnockenschaft Das 40-tlg. Wood and Metal Stichsägeblatt-Set, Toughbox, ist essentiell für Holz- und Metallarbeiten. Es enthält Blätter, die speziell für gerade und Kurvenschnitte konzipiert ist. Sie machen saubere und schnelle Schnitte in Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe und perforiertes Metallblech. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 244 D Speed for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 101 B Clean for Wood; T 121 AF Speed for Metal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607010904 | Werksnummer: | 2607010904 | Länge netto mm: | 182,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 42,00 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,472000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,54* | € 32,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,56* | € 32,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,58* | € 32,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,43* | € 33,39* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,89* | € 42,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|