Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826638
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618631001
EAN/GTIN:
     3165140029247
Suchbegriffe:
Spatenmeißel (Drucklufthammer)
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Bosch 1618631001 Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gleichfalls für Anpassungsarbeiten in Asphalt, Mauerwerk und Beton geeignet. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS hex. Gesamtlänge mm: 450, Meißelschneide mm: 60
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1618631001
Werksnummer:
1618631001
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,331000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 30,39*
€ 38,48*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 38,49*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,60*
€ 38,62*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 30,65*
€ 38,86*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,55*
€ 47,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.