Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1618596504 Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1618596504 Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch 1618596504 Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch 1618596504 Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001826625
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596504
EAN/GTIN:
     3165140560139
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Bosch 1618596504 Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm Der SDS max-9 Naturstein-Bohrer bietet eine lange Lebensdauer in Naturstein. Er ist mit 2 Hauptschneidern und 2 robusten Seitenkernstiften ausgestattet, die seine Lebensdauer verlängern. Der Bohrer besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das auch lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit sicherstellt. Darüber hinaus bietet ein vibrationsoptimierte 2+2-Spiraldesign beste Kraftübertragung beim Bohren. Der Bohrer ist für den Einsatz mit Naturstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit allen Bohrhämmern mit SDS max-System. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 28,00, Arbeitslänge (L1) mm: 800, Gesamtlänge (L2) mm: 920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1618596504
Werksnummer:
1618596504
Länge netto mm:
960,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
2,280000
Gewicht brutto Kg:
2,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Hammerbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 124,51*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 128,67*
€ 5,95*
ab € 106,68*
€ 129,31*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 130,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,84*
€ 169,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.