Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826607 Herst.-Nr.: 1609390474 EAN/GTIN: 3165140015899 |
| |
|
| | |
| Bosch 1609390474 Adapter zweiteilig für Bosch-Sauger, 35 mm Der 2-teilige Adapter ist für die Verwendung mit den Bosch Staubsaugern konzipiert. Er lässt sich mit Entstaubungsschläuchen mit einem Durchmesser von 49 mm, 35 mm und 19 mm verbinden. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1609390474 | Werksnummer: | 1609390474 | Länge netto mm: | 157,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 68,00 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 7,59* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,42* | € 7,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,52* | € 7,75* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,43* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|