Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826589 Herst.-Nr.: 1609200377 EAN/GTIN: 3165140004879 |
| |
|
| | |
| Bosch 1609200377 Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 19 mm, 1000er-Pack Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm. Sie sind geeignet für die Tacker von AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline und Wolfcraft. Breite (B) mm: 1,8, Dicke (D) mm: 1,27, Länge (L) mm: 19 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1609200377 | Werksnummer: | 1609200377 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 13,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 9000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0057* | € 0,00842* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,006* | € 0,00842* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,25* | € 7,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,79* | € 8,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,90* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|