Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826587 Herst.-Nr.: 1609200375 EAN/GTIN: 3165140004855 |
| |
|
| | |
| Bosch 1609200375 Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 28 mm, 1000er-Pack Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 28 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1609200375 | Werksnummer: | 1609200375 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 84,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,365000 | Gewicht brutto Kg: | 0,365000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 9000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0059* | € 0,00866* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00622* | € 0,00866* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,41* | € 7,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,90* | € 8,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,06* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|