Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1608571057 Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8 Zoll - 16, Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1608571057 Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8 Zoll - 16, Span
Bosch 1608571057 Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8 Zoll - 16, Span
Bosch 1608571057 Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8 Zoll - 16, Span
Artikel-Nr.:
     1955-2001826551
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608571057
EAN/GTIN:
     3165140026116
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 3-16 b16
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter bosch
Bosch 1608571057 Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8 Zoll - 16, Spannkraftsicherung "Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2"" - 20, 3/8""- 24, 5/8"" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 3,0–16,0, Aufnahme, Bereich: 5/8"" – 16, Abbildung, Nr.: 2"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1608571057
Werksnummer:
1608571057
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,647000
Gewicht brutto Kg:
0,647000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ZAHNKRANZBOHRFUTTER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 62,31*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 65,50*
€ 5,95*
ab € 52,85*
€ 65,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,31*
€ 66,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,31*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 571 045
ab € 41,09*
Zubehör
Bosch
1 608 571 054
ab € 15,82*
Zubehör
Bosch
1 608 571 061
ab € 17,50*
Zubehör
Bosch
1608571062
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.