Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826530 Herst.-Nr.: 1607950042 EAN/GTIN: 3165140016476 |
| |
|
| | |
| Bosch 1607950042 Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter ZS14, B, 60 mm, 30 mm, 6 mm Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: ZS14, Ersatzschlüssel, Typ: B, Außenlänge (L1) mm: 60, Schlüssellänge (L2) mm: 30, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 6 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1607950042 | Werksnummer: | 1607950042 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ZAHNKRANZBOHRFUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,00* | € 2,82* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,00* | € 2,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,06* | € 2,91* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,96* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,46* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|