Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826529 Herst.-Nr.: 1607950041 EAN/GTIN: 3165140024556 |
| |
|
| | |
| Bosch 1607950041 Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden. Referenz-Typ: S3, Ersatzschlüssel, Typ: A, Außenlänge (L1) mm: 110, Schlüssellänge (L2) mm: 50, Schlüsselweite (SW) mm: 4, Schlüsseldurchmesser (Z) mm: 8 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1607950041 | Werksnummer: | 1607950041 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 137,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 22,00 | Gewicht netto Kg: | 0,083000 | Gewicht brutto Kg: | 0,083000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ZAHNKRANZBOHRFUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,06* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,04* | € 7,08* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,24* | € 7,39* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,35* | € 7,49* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,08* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|