| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826528 Herst.-Nr.: 1607950040 EAN/GTIN: 3165140053044 |
| |
|
| | |
| Bosch 1607950040 Zweilochschlüssel gerade für Bosch-Geradschleifer Zweilochschlüssel gerade. Zubehör für Bosch-Geradschleifer. Zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer. Passend zu GGS 6 S Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1607950040 | Werksnummer: | 1607950040 | Länge netto mm: | 151,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 41,00 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Gewicht brutto Kg: | 0,045000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,11* | | | | | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 7,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,61* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|