Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826523 Herst.-Nr.: 1605703065 EAN/GTIN: 3165140048705 |
| |
|
| | |
| Bosch 1605703065 Aufspannflansch für konische Scheiben Der Aufspannflansch wird zum Halten von konischen Schruppscheiben verwendet. Sie ist mit Geradschleifern kompatibel. Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1605703065 | Werksnummer: | 1605703065 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 22,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,01* | € 22,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,99* | € 22,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,08* | € 22,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,51* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|