Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0603038003 Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0603038003 Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Bosch 0603038003 Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Bosch 0603038003 Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung
Artikel-Nr.:
     1955-2001826434
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603038003
EAN/GTIN:
     3165140101356
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch 0603038003 Hammertacker HMT 57, 6 - 10 mm, mit Schlagauslösung Der Hammertacker ist für Verpackungs-, Dekorations- und Isolierarbeiten geeignet. Durch die Schlagauslösung treiben Hammertacker beim Aufschlagen die Klammern mit enormen Kräften in das Material ein. Er ist für eine sichere Nutzung mit einem Fingerschutz ausgestattet. Das Magazin hat Platz für bis zu 200 Klammern für schnelles Befestigen von Stoffen, Folien, Pappen oder Isoliermaterial.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
603038003
Werksnummer:
0603038003
Länge netto mm:
334,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,910000
Gewicht brutto Kg:
0,910000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
176
€ 5,90*
ab € 39,13*
€ 49,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,99*
€ 50,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 50,73*
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 54,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,50*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2609200231
ab € 0,00306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.