| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001739082 Herst.-Nr.: 8352_106 EAN/GTIN: 4031301012191 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (T/C Panama-Canvas, ca. 320 g/m²) Besätze: 100 % Polyamid (CORDURA®) Zertifizierter Knieschutz in Verbindung mit Kniepolster 8400. Abzippbare Hosenbeine. Maximal robust, abrieb- und reißfest. Original CORDURA® Besätze. In 6 Farben erhältlich. EN 14404 – Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung: Typ 2 (nicht justierbar oder lose in Tasche), Leistungsstufe 1 bietet Schutz auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mind. (100 +/-5 N) 2-in-1 Hose durch abzippbare Hosenbeine. Äußerst reiß- und abriebfestes Gewebe mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Oberflächenbeschaffenheit. Kniepolster-?Taschen, Bein- und Gesäßtaschen aus original CORDURA®. In Verbindung mit unserem Kniepolster Artikel 8400 zertifiziert nach 14404, Type 2, Leistungsstufe 1. Kontrastfarbiger Bund mit Elastikeinsatz und Reflexpaspel. Hosenschlitz mit Metall-Reißverschluss, Metall-Knopf und 7 Gürtelschlaufen. 2 vordere Eingrifftaschen, 1 Cargo-Beintasche mit diversen Taschen-Kombinationen, 2 rückwärtige Gesäßtaschen mit Klappenabdeckung. Hammerschlaufe links und Zollstocktasche rechts. Robuste Safety-Nähte mit Doppelsteppung. TOBAGO Bundhose,kornblau/schw. T/C Canvas, 320gr mit Cordura Besat EN 14404 (Knieschutz), Typ 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8352_106 | Werksnummer: | 8352-106 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | kornblau/schwarz | Groesse: | 106 | Material: | Polyester | Produktart: | Canvas (320 g/m) 2-in-1 Bundhose TOBAGO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,77* | € 28,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,84* | € 29,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,05* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|