| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001736541 Herst.-Nr.: 4201_1 EAN/GTIN: 4031301000631 |
| |
|
| | |
| Weiches Teddy-Futter, verlängertes Rückenteil, Metall-Front-Reißverschluss. 2 Eingrifftaschen, 1 Zollstocktasche. Obermaterial: 100 % Baumwolle Futter: 100 % Polyacryl ODAL Cordwesten, braun, 100 % Baumwolle, helles Acrylfutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4201_1 | Werksnummer: | 4201-1 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | braun | Groesse: | 1 | Material: | 100% BAUMWOLLE | Produktart: | Cordweste ODAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,89* | € 20,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,71* | € 20,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,52* | € 24,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,70* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|