| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734723 Herst.-Nr.: 1911430 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TEROSON VR 50 BO1L EGFD 1911430 Reiniger, Verdünner Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1911430 | Werksnummer: | 1911430 | Profil: | 12x1L Kanne/Kannister | Breite netto mm: | 99,00 | Höhe netto mm: | 99,00 | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,923000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,06* | € 27,62* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,31* | € 30,48* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 71,09* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 331,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|