Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SF 7852 Wipes M/L 1898064 Reingigungstücher 70 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SF 7852 Wipes M/L 1898064 Reingigungstücher 70 Stück
LOCTITE SF 7852 Wipes M/L 1898064 Reingigungstücher 70 Stück
Artikel-Nr.:
     1955-2001734630
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1898064
EAN/GTIN:
     4058093008799
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
LOCTITE SF 7852 Wipes M/L 1898064 Reinigung & Vorbehandlung 70PC Gebindegröße: 70PC
Materials not regulated for transport Vorbefeuchtete Tücher zur Reinigung von Händen, Teilen und Oberflächen mit einer Mischung aus organischen Substanzen und hinterlässt nach dem Auftragen einen frischen Orangenduft. LOCTITE® SF 7852 ist ein vorbefeuchtetes Vliestuch, das sich ideal zum Reinigen von Händen, Teilen und Oberflächen mit einer Mischung organischer Substanzen eignet. Nach dem Auftragen hinterlässt es einen frischen Orangenduft. LOCTITE SF 7852 reinigt ohne Wasser und kann die meisten Fette, Verschmutzungen, Tinten, Farben und Klebstoffspuren entfernen. Das Wischtuch verfügt über eine Doppelschichttechnologie, bestehend aus einer abrasiven Seite zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und/oder rauen Oberflächen und einer glatten/absorbierenden Seite zum Reinigen von frischen Flecken und/oder glatten/zerbrechlichen Oberflächen. Reinigt ohne Wasser (vorbefeuchtete Tücher) Reinigt Hände, Teile und Oberflächen Double-Layer-Technologie bestehend aus einer abrasiven Seite zum Reinigen und einer glatten / absorbierenden Seite zum Nachwischen Frischer Orangenduft nach dem Auftragen Kann die meisten Fette, Schmutz, Tinten, Farben und Klebstoffspuren entfernen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1898064
Werksnummer:
1898064
Profil:
6x70PC Dose
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
112,00
Höhe netto mm:
242,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 23,73*
€ 29,24*
1
€ 4,00*
ab € 23,10*
€ 31,42*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 31,77*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 36,27*
2 Tage
477
6
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 175,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.