Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2300 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.2300 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
KS Tools 911.2300 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
KS Tools 911.2300 1/4" CLASSIC Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
Artikel-Nr.:
     1955-2001727068
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2300
EAN/GTIN:
     4042146049860
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.2300
Werksnummer:
911.2300
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2824
1
€ 19,90*
ab € 0,55*
€ 0,88*
5 Tage
2824
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,13*
Lager 1955
2824
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,22*
8 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,54*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.