| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-911.2300 Herst.-Nr.: 911.2300 EAN/GTIN: 4042146049860 |
| |
|
| | |
| - Torx mit Stirnlochbohrung
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | Form C 6,35 | Gewicht [g]: | 8 g | Herstellernummer: | 911.2300 | Gesamtlänge L in mm: | 25.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl | Material2: | vernickelt | mit Bohrung: | Ja | Norm: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | Profil1: | Torx mit Stirnlochbohrung | Profilgrösse: | TB40 | Variantenartikel: | 911.2273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ks tools 1/4 bit torx, bit (torx®), bit torx 40, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |