Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001724241 Herst.-Nr.: 700.1197 EAN/GTIN: 4042146307786 |
|
|
| | |
| Batteriepol- und Klemmen-Reinigungsbürste, 120mm - zum Entfernen von Kontaktkorrosion und Säureablagerungen an Batteriepolen und Polklemmen
- zur Innen- und Außenreinigung der Pole anwendbar
- verbessert die Kontakte
- verringert die Anfälligkeit von Startschwierigkeiten
- Außenbürstendurchmesser entspricht 20 mm
- Innenbürstendurchmesser entspricht 18 mm
- Borsten aus Metall
- Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen: | | eClassID: | 29110202 | HerstellerNr: | 700.1197 | Werksnummer: | 700.1197 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,064000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Batteriepol- und Klemmen-Reinigungsbürst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,25* | € 4,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,81* | € 5,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|