| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-700.1197 Herst.-Nr.: 700.1197 EAN/GTIN: 4042146307786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum Entfernen von Kontaktkorrosion und Säureablagerungen an Batteriepolen und Polklemmen
- zur Innen- und Außenreinigung der Pole anwendbar
- verbessert die Kontakte
- verringert die Anfälligkeit von Startschwierigkeiten
- Außenbürstendurchmesser entspricht 20 mm
- Innenbürstendurchmesser entspricht 18 mm
- Borsten aus Metall
- Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht [g]: | 64 g | Herstellernummer: | 700.1197 | Länge mm: | 120 mm | Material1: | Kunststoffgehäuse | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/QS7QxxEUmVQ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |