Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001560487 Herst.-Nr.: N12101014 EAN/GTIN: 4025092159111 |
| |
|
| | |
| HPS-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 4.000cm³, Gewicht 13,0kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N12101014 | Werksnummer: | N12101014 | Gewicht netto Kg: | 14,400000 | Gewicht brutto Kg: | 14,400000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Handpumpe einfachwirkend,Handpumpe doppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,73* | € 709,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,88* | € 709,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,35* | € 723,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,08* | € 773,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 739,33* | € 831,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|