Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001548655 Herst.-Nr.: 9866712 EAN/GTIN: 4031101571072 |
| |
|
| | |
| Thermo-SteppwesteModell: 9892, Farbe: schwarz/ blauArtikel-Nr.: 98667Material: 100% Polyamid mitPU-BeschichtungWattierung: 100% PolyesterFutter: 100% PolyesterModische Thermo-Steppweste für dieÜbergangszeit. Farbliche Akzente durchblau-reflektierende Paspeln sowieblauem Fleece auf der Innenseite.- Stehkragen mit abzippbarer, weitenverstellbarer Kapuze- 1 Brusttasche rechts mit Kunststoffreißverschluss- 2 Brustinnentaschen mit Klett- sichtbarer Kunststoffreißverschluss in der vorderen Mitte- 2 Seitentaschen mit sichtbarem Kunststoffreißverschluss- Saum mit Gummizug weitenverstellbar- verlängerter Rücken- wasserabweisendGröße: S - 3XLPflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar,nicht chloren,nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln,nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-01-01 | HerstellerNr: | 9866712 | Werksnummer: | 9866712 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XL | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 37,08* | € 49,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,80* | € 60,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,55* | € 65,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,27* | € 67,89* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 58,45* | € 70,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|