Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Breitkeilriemen - Profil 39 x 16 39 x 16 x 860 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Breitkeilriemen - Profil 39 x 16 39 x 16 x 860 Li
Concar Breitkeilriemen - Profil 39 x 16 39 x 16 x 860 Li
Concar Breitkeilriemen - Profil 39 x 16 39 x 16 x 860 Li
Artikel-Nr.:
     1955-2001347454
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G439160860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 39x16x860
breitkeilriemen
concar breitkeilriemen
Concar Breitkeilriemen - Profil 39 x 16 39 x 16 x 860 LiBreitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G439160860
Werksnummer:
G439160860
Profil:
39 x 16 x 860 Li
Gewicht netto Kg:
0,612000
Gewicht brutto Kg:
0,612000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,59*
€ 73,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 73,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.