Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Breitkeilriemen - Profil 28 x 8 28 x 8 x 1700 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Breitkeilriemen - Profil 28 x 8 28 x 8 x 1700 Li
Concar Breitkeilriemen - Profil 28 x 8 28 x 8 x 1700 Li
Concar Breitkeilriemen - Profil 28 x 8 28 x 8 x 1700 Li
Artikel-Nr.:
     1955-2001347281
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G428081700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 28x8x1700
breitkeilriemen 28x8
breitkeilriemen
Concar Breitkeilriemen - Profil 28 x 8 28 x 8 x 1700 LiBreitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G428081700
Werksnummer:
G428081700
Profil:
28 x 8 x 1700 Li
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.